Llave combinada, inclinada, otros
Llave combinada, inclinada, otros
LLAVE COMBINADA DIN 3113A 14MM
Nº de art.
575430114
EAN 4053479496610
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Ancho de llave | 14 mm |
Longitud (L) | 171 mm |
Grosor de anillo (a1) | 8.5 mm |
Grosor de la garra (a2) | 5.7 mm |
Ancho de las mordazas (exteriores) (b) | 30 mm |
Diámetro externo del anillo (d) | 21.2 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio |
Superficie | Cromado/niquelado |